Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B3008
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P24B3008
Rubix:6276798
EAN:3660338301995

Dokumenter
Produktinformation : 24B-3 Z=08 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 08 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 8 |
| ISO-kod | 24b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 99.55 mm |
| Yttre diameter | 115 mm |
| Total bredd | 140 mm |
| Kroncirkelns diameter | 115 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 874,09 kr Ex moms
/ Styck
2 342,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran