Referenser
Sati:PD14020
Rubix:110054

Produktinformation : 24B-2 Z=20 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 22500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 20 |
| ISO-kod | 24b-2 |
| Material | stål |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 197,95 kr Ex moms
/ Styck
6 497,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran