Referenser
Sati:PS12013
Rubix:110601

Dokumenter
Produktinformation : 16B-1 Z=13 Simplex kedjehjul
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1810 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | stål |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 106.12 mm |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,98 kr Ex moms
/ Styck
453,73 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran