Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B3015
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P20B3015
Rubix:6276881
EAN:3660338301162

Dokumenter
Produktinformation : 20B-3 Z=15 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 15 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 15 |
| ISO-kod | 20b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 152.72 mm |
| Yttre diameter | 167.9 mm |
| Total bredd | 115 mm |
| Kroncirkelns diameter | 167.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 230,63 kr Ex moms
/ Styck
4 038,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran