Referenser
Sati:PD11021
Rubix:110172

Dokumenter
Produktinformation : 12B-2 Z=21 Duplex kedjehjul
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3700 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 127.82 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,74 kr Ex moms
/ Styck
912,17 kr Inkl moms
- Tillgängliga