Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B3040
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P10B3040
Rubix:6277047
EAN:3660338299506

Dokumenter
Produktinformation : 10B-3 Z=40 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 40 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 40 |
| ISO-kod | 20b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 202.34 mm |
| Yttre diameter | 209.3 mm |
| Total bredd | 60 mm |
| Kroncirkelns diameter | 209.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,04 kr Ex moms
/ Styck
262,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran