Referenser
Sati:PD16021
Rubix:110024

Produktinformation : 32B-2 Z=21 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 61000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 50.8 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 32b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 370,35 kr Ex moms
/ Styck
14 212,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran