Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B2037R
Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B2037R
Rubix:6352017
EAN:3660338405754

Dokumenter
Produktinformation : 12B-2 Z=37 Kedjehjul Duplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 37 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 37 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Navets diameter | 120 mm |
| Indikativ diameter | 224.64 mm |
| Yttre diameter | 232.9 mm |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 232.9 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 094,17 kr Ex moms
/ Styck
3 867,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran