Referenser
Sati:PT05038
Rubix:110002

Produktinformation : 06B-3 Z=38 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 38 |
| ISO-kod | 06b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,21 kr Ex moms
/ Styck
622,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran