Referenser
Sati:PS14026
Rubix:152497

Produktinformation : 24B-1 Z=26 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 18890 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 24b-1 |
| Material | stål |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 361,85 kr Ex moms
/ Styck
4 202,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran