Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B2038R

Sprocket - Taper Bore Duplex - Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B2038R
Rubix:6352136
EAN:3660338408168
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder38
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-2 Z=38 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2012 Härdade tänder


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B2 - 38 teeth (2012) - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder38
ISO-kod08b-2
Materialc45 stål
Navets diameter100 mm
Indikativ diameter153.8 mm
Yttre diameter158.6 mm
Total bredd32 mm
Kroncirkelns diameter158.6 mm
334,09 kr Ex moms
/ Styck
417,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran