Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B1048
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P10B1048
Rubix:6348117
Tillverkare:883181
EAN:3660338365980

Dokumenter
Produktinformation : 10B-1 Z=48 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 48 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 48 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | c45 stål |
| Total bredd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,79 kr Ex moms
/ Styck
362,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran