Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B2010
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P32B2010
Rubix:6276638
EAN:3660338303593

Dokumenter
Produktinformation : 32B-2 Z=10 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 10 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 10 |
| ISO-kod | 32b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 164.39 mm |
| Yttre diameter | 185 mm |
| Total bredd | 120 mm |
| Kroncirkelns diameter | 185 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
756,71 kr Ex moms
/ Styck
945,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran