Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B3013R
Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P24B3013R
Rubix:6352156
EAN:3660338407437

Dokumenter
Produktinformation : 24B-3 Z=13 Kedjehjul Triplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 24b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Navets diameter | 114 mm |
| Indikativ diameter | 159.18 mm |
| Yttre diameter | 174.2 mm |
| Total bredd | 150 mm |
| Kroncirkelns diameter | 174.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 131,64 kr Ex moms
/ Styck
7 664,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran