Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B1014R
Sprocket Pilot Bore Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B1014R
Rubix:6352287
EAN:3660338406027

Dokumenter
Produktinformation : 16B-1 Z=14 Kedjehjul Simplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 14 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 14 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Navets diameter | 84 mm |
| Indikativ diameter | 114.15 mm |
| Yttre diameter | 125 mm |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 125 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,59 kr Ex moms
/ Styck
743,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran