Referenser
Sati:PS15021
Rubix:110365

Produktinformation : 28B-1 Z=21 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 22500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 44.45 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 28b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 998,51 kr Ex moms
/ Styck
4 998,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran