Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B1030

Kedjehjul – för Taper Lock, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA10B1030
Rubix:6277560
Tillverkare:857213
EAN:3660338124761
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder30
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-1 Z=30 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2012


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 30 teeth (2012) - C45 Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder30
ISO-kod10b-1
Materialc45 stål
Navets diameter90 mm
Indikativ diameter151.87 mm
Yttre diameter158.8 mm
Total bredd32 mm
Kroncirkelns diameter158.8 mm
801,94 kr Ex moms
/ Styck
1 002,42 kr Inkl moms
  • Tillgängliga