Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B3076
Kedjehjul – för Taper Lock, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA16B3076
Rubix:6276156
Tillverkare:857359
EAN:3660338126208

Dokumenter
Produktinformation : 16B-3 Z=76 Kedjehjul Triplex för bussning TL 4040
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 76 teeth (4040) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 76 |
| ISO-kod | 16b-3 |
| Material | gg25 gjutjärn |
| Navets diameter | 216 mm |
| Indikativ diameter | 614.65 mm |
| Yttre diameter | 627 mm |
| Total bredd | 79.6 mm |
| Kroncirkelns diameter | 627 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
39 227,46 kr Ex moms
/ Styck
49 034,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran