Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA06B2026

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA06B2026
Rubix:6276301
Tillverkare:857125
EAN:3660338123900
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder26
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-2 Z=26 Kedjehjul Duplex för bussning TL 1210


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B2 - 26 teeth (1210) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder26
ISO-kod06b-2
Materialc45 stål
Navets diameter65 mm
Indikativ diameter79.02 mm
Yttre diameter83 mm
Total bredd25 mm
Kroncirkelns diameter83 mm
40,76 kr Ex moms
/ Styck
50,95 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran