Kedjehjul i europeisk design Mecaline P08B3016
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P08B3016
Rubix:6277115
EAN:3660338298820

Dokumenter
Produktinformation : 08B-3 Z=16 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 16 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 16 |
| ISO-kod | 08b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Indikativ diameter | 65.1 mm |
| Yttre diameter | 69.5 mm |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 69.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,84 kr Ex moms
/ Styck
342,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran