Kedjehjul i europeisk design Mecaline P05B1050
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P05B1050
Rubix:6277218
EAN:3660338296475

Dokumenter
Produktinformation : 05B-1 Z=50 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 50 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 50 |
| ISO-kod | 05b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 127.41 mm |
| Yttre diameter | 130.7 mm |
| Total bredd | 20 mm |
| Kroncirkelns diameter | 130.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran