Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B1009
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B1009
Rubix:6276998
EAN:3660338299995

Dokumenter
Produktinformation : 16B-1 Z=09 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 09 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 9 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Indikativ diameter | 74.27 mm |
| Yttre diameter | 85 mm |
| Total bredd | 35 mm |
| Kroncirkelns diameter | 85 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,71 kr Ex moms
/ Styck
304,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran