Referenser
Ersatt ref.:865295
Roebuck:866811
Rubix:6292418
EAN:3660338208836

Dokumenter
Produktinformation : Kappeskive Life+Evo Stål+Metall 125 x 1.0 x 22,23MM
Flat hub. No iron, chlorine or sulphur Standard: NF 12413 - OSA Label
DISC LIFE+ EVO - D.125x1 CUTTING - STEEL /STAINLESS STEEL
Styrkor
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Användningsområden
cutting
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Tjocklek | 1 mm |
| Slipmaterial | aluminijev oksid |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | steel/stainless steel |
| Form | flat hub |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | life+evo |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga