Referenser
Bosch:2608602698
Rubix:363643
EAN:3165140586412

Produktinformation : DIAMANTSKIVA 300MM PROF STONE - 2608602698 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1200 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 345x315x9 mm |
| Paketerad vikt | 1460 g |
| Diameter | 300 mm |
| Tjocklek | 3.1 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | cutting stone with large angle grinders (hard/soft stone, ceramic tiles, roof tiles) |
| Form | segmented diamond cutting disc |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | standard for stone |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 439,06 kr Ex moms
/ Styck
1 798,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
