Referenser
Bosch:2608602200
Rubix:363078
EAN:3165140441285

Produktinformation : DIAMANTKAPSKIVA BPE2 230X22,2MM - 2608602200 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 630 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 265x235x3 mm |
| Paketerad vikt | 620 g |
| Diameter | 230 mm |
| Tjocklek | 2.3 mm |
| Slipmaterial | diamant |
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Applikation | concrete and reinforced concrete cutting (large angle grinders with locking nut) |
| Form | segmented (segment height 10 mm) |
| högsta hastighet | 80 m/s |
| Serier | standard for concrete |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,15 kr Ex moms
/ Styck
630,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
