Referenser
Lapp:53112678
Rubix:6010679
Tillverkare:53112678
EAN:4044773815993



Dokumenter
Produktinformation : SKINTOP EMC Brush kabelförskruvning M40 (19-28mm)
SKINTOP® MS-M BRUSH, brass cable gland with double lamella gasket, faster, low resistance 360° screen contact, simple assembling.
Styrkor
•Faster than any other comparable system|•Uncomplicated and reliable|•Maximum assembly freedom during adjustment
Användningsområden
Automation system, high-power drive, frequency converter, conveyor and transport system
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Klämområde | 19 - 28 mm |
| Material | nickel-plated brass |
| Total längd | 49.5 mm |
| Trådlängd | 9 mm |
| Diameter plan yta | 45 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,75 kr Ex moms
/ Styck
754,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
