Referenser
Spartex:CHC20X150PFA4-80ISO
Rubix:6419703
Tillverkare:476248020 150
EAN:4043377261328


Teknisk sammanfattning
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-80 20X150 SW17 - 476248020 150
Hexagon socket head cap screws A4-80 20X150 SW17
Teknisk information
Attribut
| Längd | 150 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Klass | A4-80 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 20 mm |
| Avtryckstorlek | sw17 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 230,20 kr Ex moms
/ packet
6 537,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
150 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M20