Referenser
Spartex:CHC2,5X40EFA4-50ISO
Rubix:6419731
Tillverkare:4762425 40/40
EAN:4043377375346


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-50 2,5X40/40 SW2 - 4762425 40/40
Hexagon socket head cap screws A4-50 2,5X40/40 SW2
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Klass | A4-50 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | sw2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 452,84 kr Ex moms
/ packet
3 066,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M2,5