Insexbult
Filter
KATEGORIER
insexbult (1404)
Producent
spartex
(1330)
arvid nilsson
(74)
10 Produkt(er) med 1 404 variant(er):
Insexbult Spartex CHC2X6EFA2-50ISO
- Ersatt ref.:881378
- spartex:CHC2X6EFA2-50ISO
- rubix:6400684
- tillverkare:476222 6
- ean:4043377059864
- Längd:6 mm
- Material / finish:Rostfritt Stål A2
- Standard:DIN 912 / ISO 4762
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
38,30 kr Ex moms
/ packet
Insexbult Arvid Nilsson ISO 4762 12.9 UB M4x12 SH Skrue Innvendig 6-Kant
- arvid nilsson:ISO 4762 12.9 UB M4x12 SH Skrue Innvendig 6-Kant
- rubix:6328181
- ean:7319007700404
- Längd:12 mm
- Standard:ISO 4762
- Typ av avtryck:ihålig hexagon
- Tillgängliga
223,97 kr Ex moms
/ packet
Insexbult Arvid Nilsson ISO 4762 12.9 UB M6x25 SH Skrue Innvendig 6-Kant
- arvid nilsson:ISO 4762 12.9 UB M6x25 SH Skrue Innvendig 6-Kant
- rubix:6328123
- ean:7319007702712
- Längd:25 mm
- Standard:ISO 4762
- Typ av avtryck:ihålig hexagon
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
366,32 kr Ex moms
/ packet
Insexbult Arvid Nilsson 40012100
- arvid nilsson:40012100
- rubix:6316386
- ean:7319006437837
- Längd:100 mm
- Typ av avtryck:ihålig hexagon
- Metrisk diameter:M12
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Insexbult Arvid Nilsson 40020035
- arvid nilsson:40020035
- rubix:6319314
- ean:7319006441612
- Längd:35 mm
- Typ av avtryck:ihålig hexagon
- Metrisk diameter:M20
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Insexbult Arvid Nilsson 40006012
- arvid nilsson:40006012
- rubix:6314354
- ean:7319000516569
- Längd:12 mm
- Material / finish:Stål
- Standard:DIN 6912
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Insexbult Arvid Nilsson 40008010
- arvid nilsson:40008010
- rubix:6314338
- ean:7319006435444
- Längd:10 mm
- Typ av avtryck:ihålig hexagon
- Metrisk diameter:M8
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Insexbult Arvid Nilsson ISO 4762 12.9 UB M5x10 SH Skrue Innvendig 6-Kant
- arvid nilsson:ISO 4762 12.9 UB M5x10 SH Skrue Innvendig 6-Kant
- rubix:6328162
- ean:7319007700992
- Längd:10 mm
- Standard:ISO 4762
- Typ av avtryck:ihålig hexagon
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
193,44 kr Ex moms
/ packet
Insexbult Arvid Nilsson 40010100
- arvid nilsson:40010100
- rubix:6316387
- ean:7319006436922
- Längd:100 mm
- Typ av avtryck:ihålig hexagon
- Metrisk diameter:M10
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Insexbult Arvid Nilsson 40016025
- arvid nilsson:40016025
- rubix:6315337
- ean:7319006437912
- Längd:25 mm
- Typ av avtryck:ihålig hexagon
- Metrisk diameter:M16
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran