Referenser
Arvid Nilsson:40010045
Rubix:6315356
EAN:7319006436434

Teknisk sammanfattning
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M10 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M10x45 Insexskruv Styrtap (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M10 |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm