Referenser
Arvid Nilsson:40012025
Rubix:6315348
EAN:7319000518211


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M12 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M12x25 Insexskruv Styrtap (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M12 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 318,06 kr Ex moms
/ packet
2 897,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm