Referenser
Spartex:CHC14X140PFA4-80ISO
Rubix:6419998
Tillverkare:476248014 140
EAN:4043377261205


Teknisk sammanfattning
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-80 14X140 SW12 - 476248014 140
Hexagon socket head cap screws A4-80 14X140 SW12
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Klass | A4-80 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 14 mm |
| Avtryckstorlek | sw12 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 726,38 kr Ex moms
/ packet
2 157,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M14