Referenser
Arvid Nilsson:40006025
Rubix:6314349
EAN:7319000516804


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M6x25 Insexskruv Styrtapp (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M6 |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 086,98 kr Ex moms
/ packet
1 358,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm