Referenser
Spartex:CHC14X130PFA2-70ISO
Rubix:6420003
Tillverkare:4762214 130
EAN:4043377059123


Teknisk sammanfattning
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A2-70 14X130 SW12 - 4762214 130
Hexagon socket head cap screws A2-70 14X130 SW12
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M14 |
| Klass | A2-70 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 14 mm |
| Avtryckstorlek | sw12 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
983,71 kr Ex moms
/ packet
1 229,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M14