Referenser
Spartex:CHC6X60PFA4-80ISO
Rubix:6406207
Tillverkare:47624806 60
EAN:4043377067401


Teknisk sammanfattning
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-80 6X60 SW5 - 47624806 60
Hexagon socket head cap screws A4-80 6X60 SW5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 60 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M6 |
| Klass | A4-80 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | sw5 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
442,87 kr Ex moms
/ packet
553,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
60 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M6