Referenser
Arvid Nilsson:40008025
Rubix:6314334
EAN:7321130701852

Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M8x25 Insexskruv Styrtapp (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 6912 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 046,31 kr Ex moms
/ packet
2 557,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
