Referenser
Spartex:CHC12X55EFA4-70ISO
Rubix:6420046
Tillverkare:4762412 55/55
EAN:4043377308405


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A4-70 12X55/55 SW10 - 4762412 55/55
Hexagon socket head cap screws A4-70 12X55/55 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Klass | A4-70 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 12 mm |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
995,79 kr Ex moms
/ packet
1 244,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M12