Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421231
Hydraulic piston seal AU N100
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421231
Rubix:524046
Tillverkare:40421231



Dokumenter
Produktinformation : 40421231
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 105 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Monteringsform | au n100 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 881,06 kr Ex moms
/ Styck
2 351,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
