Referenser
Blåkläder Workwear:593021173399M
Rubix:6274242
EAN:7330509722510

Produktinformation : Hybridjacka (5930), Varselgul/Svart, M - 593021173399M
Hybridjacka som har en tunn men varm padding på framsida, rygg och luva samt softshell på axlarna, ärmarna och sidorna. Ett skönt, smidigt och värmande plagg när man vill arbeta fritt och rörligt i kyligare miljöer. Går med fördel att använda både som jacka och tröja.
100% polyester, stickat, borstad insida, 380g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | hybridjakke gul/svart<br/>100% polyester, en side børstet, 380 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran