Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 489019779900L
Lättfodrad Vinterjacka (4890)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:489019779900L
Rubix:6071097
EAN:7330509448946

Produktinformation : Lättfodrad Vinterjacka (4890), Svart, L - 489019779900L
En tunnare vinterjacka med meshfoder som är perfekt att bära under lite kyligare väderförhållanden. Vind- och vattentät med andasfunktion och tejpade sömmar. Jackan är tvåfärgad med kontrastfärger i sidorna och försedd med avtagbar luva och tuffa reflexdetaljer. Med sin design är den certifierad enligt EN 343, skyddskläder mot dåligt väder.
100% polyester, oxford, laminerad, vattentät 15000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 8, 5, 200 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | vinterjakke lettfôret svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 645,89 kr Ex moms
/ Styck
2 057,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
l