Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 492410109956S
Microfleecejacka Dam (4924)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:492410109956S
Rubix:6243959
EAN:7330509509081

Produktinformation : Microfleecejacka Dam (4924), Svart/Röd, S - 492410109956S
Tunn, figursydd microfleece som passar utmärkt som ett andra lager. Fleecejackan är antipillingbehandlad och har stretchmaterial i sidan och i ärmarna för ökad rörlighet. Ryggslutet är förlängt för att hindra kyla från att tränga in. De båda framfickorna är försedda med blixtlås.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | röd |
| Material | microfleece dame svart/rød<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran