Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 495125179900XXXL
Softshelljacka (4951)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:495125179900XXXL
Rubix:6071197
EAN:7330509389485

Produktinformation : Softshelljacka (4951), Svart, XXXL - 495125179900XXXL
Välj vår smidiga softshelljacka med stretch och vind- och vattentätt material. Jackan har hög krage med mjuk kant, dragkedjeskydd i fleece så du kan dra upp dragkedjan hela vägen utan att få skav på hakan. Jackan är justerbar i nederkanten och ärmen så du kan stänga till ordentligt. Det finns bra plats för egen logoplacering.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 7, 2, 300 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 3xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | softshelljakke svart<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
3xl