Referenser
Spartex:ECHU6A4-70ISO
Rubix:6404537
Tillverkare:403246
EAN:4043377238986


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 6 mm |
Produktinformation : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-70 6 - 403246
Hexagon nuts A4-70 6
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| För skruvar | m6 |
| Klass | A4-70 |
| Skifnyckel | sw10 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
665,74 kr Ex moms
/ packet
832,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
6 mm
För skruvar
m6