Referenser
Spartex:ECHFB14A2
Rubix:6404895
Tillverkare:6330214
EAN:4043377144546


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 14 mm |
Produktinformation : DIN 6330 Sexkantsmuttrar, 1,5 d hög, modell B A2 14 - 6330214
Hexagon nuts 1,5 d high type B A2 14 DIN 6330
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Gängdiameter | 14 mm |
| För skruvar | m14 |
| Klass | A2-50 |
| Typ | form b |
| Skifnyckel | sw21 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,44 kr Ex moms
/ packet
599,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
14 mm
För skruvar
m14