Referenser
Spartex:ECHU12A4-80ISO
Rubix:6404692
Tillverkare:403248012
EAN:4043377144263


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Produktinformation : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-80 12 - 403248012
Hexagon nuts A4-80 12
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| För skruvar | m12 |
| Klass | A4-80 |
| Skifnyckel | sw18 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
787,52 kr Ex moms
/ packet
984,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
12 mm
För skruvar
m12