Referenser
Spartex:ECHU8A4-70ISO
Rubix:6404524
Tillverkare:403248
EAN:4043377099044


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Produktinformation : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-70 8 - 403248
Hexagon nuts A4-70 8
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| För skruvar | m8 |
| Klass | A4-70 |
| Skifnyckel | sw13 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,02 kr Ex moms
/ packet
826,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
8 mm
För skruvar
m8