Referenser
Spartex:ECCAR10A4-80
Rubix:6405188
Tillverkare:0557410
EAN:4043377044259


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 10 mm |
Produktinformation : DIN 557 Kluvna muttrar A4-80 10 - 0557410
Slotted round nuts A4-80 10 DIN 557
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| För skruvar | m10 |
| Klass | A4-80 |
| Skifnyckel | sw17 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,38 kr Ex moms
/ packet
404,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran