Referenser
CP (Chicago Pneumatic):CP9362-2R
Rubix:6252107
Tillverkare:6151612010





Dokumenter
Produktinformation : CHIPPING HAMMER CP 9362-2R PNEUMATIC
Styrkor
•Perfect for working in tight areas|•Secure grip|•Easy chisel replacement|•Compact dimensions gooseneck grip|•Easy chisel replacement design|•Heat treated durable cylinder
Teknisk information
Attribut
| Vikt | 3.4 kg |
|---|---|
| Ingångsdiameter (tum) | 3/8 '' |
| Längd | 320 mm |
| Modell | cp9362-2r |
| Utlgångstryck | 6.3 bar |
| Ljud nivå | 109 dB |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
