Pneumatisk hammare CP (Chicago Pneumatic) 6151740540
Pneumatisk hammare CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6151740540
Rubix:344365



Produktinformation : B19MV NEEDLE SCALER
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 265x431x78 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4129 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 265x431x78 mm |
| Paketerad vikt | 4129 g |
| Vikt | 3.7 kg |
| Luftkonsumtion | 126 l/min |
| Antal nålar | 28 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 370,33 kr Ex moms
/ Styck
16 712,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
