Pneumatisk hammare CP (Chicago Pneumatic) 6151740260
Pneumatisk hammare CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6151740260
Rubix:344355



Produktinformation : B16M NEEDLE SCALER
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 117x438x73 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2956 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 117x438x73 mm |
| Paketerad vikt | 2956 g |
| Vikt | 3 kg |
| Luftkonsumtion | 156 l/min |
| Antal nålar | 19 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
